NU1032M

NSK
NU1032M

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126170
N° MFRNU1032M
Prix6,082.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU1032M

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126170
N° MFRNU1032M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,082.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 1032 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    240 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    3200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    10
  • Poids
    12.57 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070075
  • CUP_NON
    029176070075
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif