NU1040M

NSK
NU1040M

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 200 mm de diamètre intérieur, 310 mm de diamètre extérieur, 51 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00126189
N° MFRNU1040M
Prix4,782.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU1040M

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 200 mm de diamètre intérieur, 310 mm de diamètre extérieur, 51 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00126189
N° MFRNU1040M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,782.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1040M -

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    310 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Poids
    29.76 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176402081
  • CUP_NON
    029176402081
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif