Motion
NU2206WC3

NSK
NU2206WC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00126251
N° MFRNU2206WC3
Prix143.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU2206WC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00126251
N° MFRNU2206WC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix143.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU2206WC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Poids
    0.57 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176033766
  • CUP_NON
    029176033766
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif