Motion
ECP NU 2208

SKF
NU 2208 ECP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00126282
N° MFRNU 2208 ECP
Price$243.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2208 ECP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00126282
N° MFRNU 2208 ECP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$243.36/each

Aperçu

Description du fabricant
NU 2208 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    22
  • Poids
    1.09 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577029225
  • CUP_NON
    7316577029225
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif