NU2217

NTN
NU2217

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126378
N° MFRNU2217
Prix824.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2217

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126378
N° MFRNU2217
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
Prix824.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU2217 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Poids
    5.445 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359141627
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif