NU2232-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NU2232-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00126433
N° MFRNU2232-E-M1-C3
Prix10,122.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NU2232-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00126433
N° MFRNU2232-E-M1-C3
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
Prix10,122.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU2232-E-XL-M1-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    NU22
  • Poids
    52.58 lb
  • CUP_NON
    4012801397049
  • Localisation
    Non-repérage
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues