NU2252M

NSK
NU2252M

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 260 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126453
N° MFRNU2252M
Prix32,722.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU2252M

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 260 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126453
N° MFRNU2252M
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
Votre prix32,722.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 2252 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Largeur totale
    260 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    130 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    130 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Série
    22
  • Poids
    244.71 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176403644
  • CUP_NON
    029176403644
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif