Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau35
- Largeur du rouleau19 mm
- Matériau du rouleauAcier trempé
- Diamètre du goujon16 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de lecteurÀ fentes
- Diamètre extérieur35 mm
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage0.6693 po; 17.000 mm
- Taille du filetageM16x1.5
- Type de filMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Longueur totale52 mm
- Capacité de charge dynamique radiale2740 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Couple52.0 N·m
- Rpm max.10000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Emplacement du trou de lubrificationTête, montant à l’extrémité
- Numéro CUP du fabricant4547359091304
- CUP_NON4547359091304
- Poids0.373 lb
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.