Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau35 mm
- Largeur du rouleau18 mm
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale5550 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Rpm max.6100 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790196942
- Poids0.41 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables