Motion
NUKR40
Came suiveur de 40 mm de diamètre, 20 mm de largeur, goujon de 18 mm de diamètre, goujon de 1-3/8 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00126665
N° MFRNUKR40
Prix277.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 40 mm de diamètre, 20 mm de largeur, goujon de 18 mm de diamètre, goujon de 1-3/8 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00126665
N° MFRNUKR40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix277.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKR40-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Diamètre du goujon
    18 mm
  • Longueur du goujon
    1-3/8 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    1-9/16 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    M18 × 1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • Couple
    64.159 pi-lb
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • CUP_NON
    4012802415438
  • Poids
    0.67 lb
  • Largeur totale
    2-1/4 po
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif