Motion
NUKR40

NTN
NUKR40

Suiveur de cames - 40 mm de diamètre, largeur de rouleau de 21 mm, goujon de 18 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00126667
N° MFRNUKR40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR40

Suiveur de cames - 40 mm de diamètre, largeur de rouleau de 21 mm, goujon de 18 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00126667
N° MFRNUKR40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NUKR40 CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    40
  • Largeur du rouleau
    21 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Diamètre du goujon
    18 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    0.7480 po; 19.000 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Type de fil
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Longueur totale
    58 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Couple
    76.0 N·m
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133745
  • CUP_NON
    4547359133745
  • Poids
    0.534 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif