Motion
NUKR 40 A

SKF
NUKR 40 A

Tête de came suiveur-hexagonale de 40 mm de diamètre - série NUKR, rouleau de 101 mm de diamètre, largeur de rouleau de 20 mm, goujon de 18 mm de diamètre, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126668
N° MFRNUKR 40 A
Prix326.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUKR 40 A

Tête de came suiveur-hexagonale de 40 mm de diamètre - série NUKR, rouleau de 101 mm de diamètre, largeur de rouleau de 20 mm, goujon de 18 mm de diamètre, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126668
N° MFRNUKR 40 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix326.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM NUKR 40A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    18 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille hexagonale
    6 mm
  • Longueur du filetage
    0.7480 po
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Longueur totale
    58 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    22 kN
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    NUKR
  • Catalogue du fabricant
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570657845
  • CUP_NON
    7316570657845
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues