Motion
NUKR 47 A

SKF
NUKR 47 A

Tête hexagonale suiveur de came - série NUKR, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellée, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00126682
N° MFRNUKR 47 A
Prix419.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUKR 47 A

Tête hexagonale suiveur de came - série NUKR, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellée, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00126682
N° MFRNUKR 47 A
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
Prix419.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM NUKR 47A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    1.8504 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille hexagonale
    6 mm
  • Longueur du filetage
    0.8268 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Longueur totale
    66 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    33.5 kN
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    NUKR
  • Catalogue du fabricant
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571169590
  • CUP_NON
    7316571169590
  • Poids
    1.07 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues