Motion
MCR-47-S
Rouleau métrique à tête fendue pour suiveur de came métrique - série MCR, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126683
N° MFRMCR-47-S
Prix187.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau métrique à tête fendue pour suiveur de came métrique - série MCR, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126683
N° MFRMCR-47-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix187.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-47-S CHAMP CAM MÉTRIQUE
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge dynamique
    19500 N
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Capacité de charge statique
    32000 N
  • Type de goujon
    Une seule rangée
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 lbf
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    21
  • Série
    MCR
  • Numéro de pièce OEM
    MCR-47-S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCR-47-S
  • Numéro CUP du fabricant
    651041125551
  • CUP_NON
    651041125551
  • Poids
    0.894273127753304 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon métrique diamètre extérieur de l'aiguille trou de fente du rouleau à aiguille
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif