Motion
NUKR52
Came suiveur de 52 mm de diamètre, 24 mm de largeur, goujon de 20 mm de diamètre, goujon de 1-9/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00126694
N° MFRNUKR52
Prix364.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 52 mm de diamètre, 24 mm de largeur, goujon de 20 mm de diamètre, goujon de 1-9/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00126694
N° MFRNUKR52

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix364.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKR52-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    52 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Longueur du goujon
    1-9/16 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    2-1/16 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    13/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8400 lbf
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • CUP_NON
    4012802415445
  • Poids
    1.19 lb
  • Largeur totale
    2-9/16 po
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif