Motion
NUKR62.2SK
Suiveur de came sécable – diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00126716
N° MFRNUKR62.2SK
Prix340.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable – diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00126716
N° MFRNUKR62.2SK
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
Prix340.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKR62.2SK BRG

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18700 lbf
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790188237
  • Poids
    1.99 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif