NUKR62-X
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 28 mm, diamètre de goujon de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00126719
N° MFRNUKR62-X
Prix461.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 28 mm, diamètre de goujon de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00126719
N° MFRNUKR62-X
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
Prix461.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKR62-X-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Largeur du rouleau
    28 mm
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11500 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • CUP_NON
    4012802421019
  • Poids
    2.34 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif