NUKR72
Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 28 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126724
N° MFRNUKR72
Prix519.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 28 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126724
N° MFRNUKR72

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix519.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKR72-A ROULEAU DE TYPE GOUJON BRG

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    72 mm
  • Largeur du rouleau
    28 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13700 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • CUP_NON
    4012802418033
  • Poids
    2.97 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif