MCFD 72
Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau 72 , largeur de rouleau 29 mm, diamètre de goujon 24 mm, blindé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126725
N° MFRMCFD 72
Prix820.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau 72 , largeur de rouleau 29 mm, diamètre de goujon 24 mm, blindé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126725
N° MFRMCFD 72
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
Votre prix820.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCFD-72
  • Suiveur de came métrique de type montant robuste Diamètre extérieur du tuyau Complément complet Éléments cylindriques roulants Trou d'encoche Bouclier métallique Écrous freinés et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    72
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de goujon
    MCFD - Goujon
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10342 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12815 lbf
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCFD)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFD 72
  • Numéro CUP du fabricant
    726166027124
  • CUP_NON
    726166027124
  • Poids
    2.97 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif