KR72LL

NTN
KR72LL

Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 30 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00126726
N° MFRKR72LL
Prix474.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR72LL

Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 30 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00126726
N° MFRKR72LL
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
Prix474.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KR72LL ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    72
  • Largeur du rouleau
    30 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    0.9843 po; 25.000 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Type de fil
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Longueur totale
    80 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12400 lbf
  • Couple
    178.0 N·m
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359091632
  • CUP_NON
    4547359091632
  • Poids
    2.293 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif