Motion
NUKR80
Came suiveur de 80 mm de diamètre, 35 mm de largeur, goujon de 30 mm de diamètre, goujon de 2-7/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00126736
N° MFRNUKR80
Prix674.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 80 mm de diamètre, 35 mm de largeur, goujon de 30 mm de diamètre, goujon de 2-7/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00126736
N° MFRNUKR80

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix674.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKR80-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Longueur du goujon
    2-7/16 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    3-1/8 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    M30 x 1,5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Couple
    331.858 pi-lb
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • CUP_NON
    4012802419504
  • Poids
    4.22 lb
  • Largeur totale
    3-7/8 po
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif