NUKR80.2SK
Suiveur de came sécable – diamètre de rouleau de 80 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00126739
N° MFRNUKR80.2SK
Prix426.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable – diamètre de rouleau de 80 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00126739
N° MFRNUKR80.2SK
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
Votre prix426.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKR80.2SK BRG

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29200 lbf
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790192814
  • Poids
    3.48 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif