Aperçu
- Suiveur de came métrique de type montant robuste Diamètre extérieur du tuyau Complément complet Éléments cylindriques roulants Trou d'encoche Bouclier métallique Écrous freinés et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau90
- Largeur du rouleau35 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon30 mm
- Type de goujonMCFD - Goujon
- Type de fermetureBlindé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM30x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale10495 lbf
- Capacité de charge statique radiale22707 lbf
- Rpm max.1800 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCFD)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFD 90
- Numéro CUP du fabricant726166029340
- CUP_NON726166029340
- Poids4.89 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables