NUKR90-X
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126767
N° MFRNUKR90-X
Prix658.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126767
N° MFRNUKR90-X
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
Votre prix658.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKR90-X-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    90 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24700 lbf
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • CUP_NON
    4012802441116
  • Poids
    5.17 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif