NUKR 90 XA

SKF
NUKR 90 XA

Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série NUKRXA, diamètre de rouleau de 90 , largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126768
N° MFRNUKR 90 XA
Prix953.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUKR 90 XA

Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série NUKRXA, diamètre de rouleau de 90 , largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126768
N° MFRNUKR 90 XA
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
Prix953.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM NUKR 90XA

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    90
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 1.5
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Longueur totale
    100 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    102 kN
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    NUKRXA
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570276046
  • CUP_NON
    7316570276046
  • Poids
    4.90 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues