Motion
NUKR90.2SK
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126769
N° MFRNUKR90.2SK
Prix585.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00126769
N° MFRNUKR90.2SK
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
Prix585.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKR90AA.DZ BRG

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    90 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29200 lbf
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790209710
  • Poids
    4.45 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif