ECP NU 2322

SKF
NU 2322 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126869
N° MFRNU 2322 ECP
Price$3,755.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2322 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126869
N° MFRNU 2322 ECP
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
Votre prix3,755.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 2322 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    23
  • Poids
    37.69 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570286076
  • CUP_NON
    7316570286076
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif