Motion
NUP309EW

NSK
NUP309EW

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126975
N° MFRNUP309EW
Prix355.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NUP309EW

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126975
N° MFRNUP309EW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix355.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUP309EW BRG
  • Charge nominale élevée,
  • Vitesse limite supérieure
  • Rigidité maximale et faible bruit

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    7500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    3
  • Poids
    2.09 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028625
  • CUP_NON
    029176028625
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif