Motion
NU218C3

NTN
NU218C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00127015
N° MFRNU218C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU218C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00127015
N° MFRNU218C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NU218C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de cage
    Acier pressé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Série
    NU
  • Poids
    5.110 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359140057
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif