Motion
NUP320ET

NSK
NUP320ET

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 215 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00127042
N° MFRNUP320ET
Prix2,662.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NUP320ET

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 215 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00127042
N° MFRNUP320ET

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,662.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUP 320 ET BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    215 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    3400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    47 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    3
  • Poids
    17.35 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176538254
  • CUP_NON
    029176538254
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif