Motion
NUP 2207 ECP

SKF
NUP 2207 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127077
N° MFRNUP 2207 ECP
Prix485.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 2207 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127077
N° MFRNUP 2207 ECP
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
Votre prix485.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUP 2207 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    22
  • Poids
    0.96 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577031082
  • CUP_NON
    7316577031082
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues