Motion
NUP 2213 ECP

SKF
NUP 2213 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 65 mm, D.E. 120 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127109
N° MFRNUP 2213 ECP
Prix964.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 2213 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 65 mm, D.E. 120 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127109
N° MFRNUP 2213 ECP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix964.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUP 2213 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    22
  • Poids
    3.36 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577028495
  • CUP_NON
    7316577028495
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues