Motion
NUP2219-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
NUP2219-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 95 mm, DI 170 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127141
N° MFRNUP2219-E-TVP2
Prix2,023.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NUP2219-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 95 mm, DI 170 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127141
N° MFRNUP2219-E-TVP2
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
Prix2,023.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUP2219-E-XL-TVP2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4850 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    NUP22
  • Poids
    8.84 lb
  • CUP_NON
    4012801389037
  • Localisation
    Localisation
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues