Aperçu
Description du fabricant
NUP 2222 ECP BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- ABECABEC 1
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale53 mm
- Séparation des anneauxEnsemble de commande de service séparable I/R
- Dégagement interneCN
- Brides(2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
- Plage de température de fonctionnementMaximum 302 °F
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de jointOuvert
- Rpm max.4000 tr/min
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cagePolyamide
- Type de cageNon métallique
- Revêtement de finitionAucun
- Type de fermetureOuvert
- Série22
- Poids15.58 lb
- Numéro CUP du fabricant7316577031402
- CUP_NON7316577031402
- Élément matérielAcier de roulement
- LocalisationAucun
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité