Motion
NUP2305-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
NUP2305-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127176
N° MFRNUP2305-E-TVP2
Prix364.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NUP2305-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127176
N° MFRNUP2305-E-TVP2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix364.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUP2305-E-XL-TVP2

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Localisation
  • Rpm max.
    14400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    4012801180276
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Série
    NUP23
  • Poids
    0.80 lb
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues