Motion
NUP 2305 ECP

SKF
NUP 2305 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - cylindriques, DI 25 mm, DE 62 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127179
N° MFRNUP 2305 ECP
Prix395.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 2305 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - cylindriques, DI 25 mm, DE 62 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127179
N° MFRNUP 2305 ECP
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
Votre prix395.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUP 2305 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    23
  • Poids
    0.81 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577031419
  • CUP_NON
    7316577031419
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues