Motion
NUP 2315 ECP

SKF
NUP 2315 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - cylindriques, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 55 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127235
N° MFRNUP 2315 ECP
Prix1,935.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 2315 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - cylindriques, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 55 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00127235
N° MFRNUP 2315 ECP
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
Prix1,935.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUP 2315 ECP BRG

Spécifications

  • ABEC
    ABEC 1
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577031211
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • CUP_NON
    7316577031211
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • Poids
    11.17 lb
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues