Motion
QJ 210 MA

SKF
QJ 210 MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127278
N° MFRQJ 210 MA
Prix397.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 210 MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127278
N° MFRQJ 210 MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix397.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QJ 210 MA BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    35 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65.5 kN
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    61 kN
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    QJ
  • Description
    QJ 210 MA BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576631993
  • CUP_NON
    7316576631993
  • Type duplex
    Célibataire
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Poids
    1.28 lb
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues