Motion
NUTR50110
Suiveur de came 110 mm de diamètre, largeur de rouleau 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00127281
N° MFRNUTR50110
Prix393.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 110 mm de diamètre, largeur de rouleau 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00127281
N° MFRNUTR50110
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
Prix393.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR50110 BRG

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    110 mm
  • Largeur du rouleau
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Taille du filetage
    10-32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790192937
  • Poids
    3.83 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif