Motion
QJ 214  N2MA

SKF
QJ 214 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 70 mm, D.E. de 125 mm, Largeur de 24 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127301
N° MFRQJ 214 N2MA
Prix652.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 214 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 70 mm, D.E. de 125 mm, Largeur de 24 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127301
N° MFRQJ 214 N2MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix652.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QJ 214 N2MA BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    35 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    120 kN
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    122 kN
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    QJ
  • Description
    QJ 214 N2MA BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571845869
  • CUP_NON
    7316571845869
  • Type duplex
    Célibataire
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Poids
    3.02 lb
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues