Motion
QJ 306 MA

SKF
QJ 306 MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 19 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127350
N° MFRQJ 306 MA
Prix270.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 306 MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 19 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127350
N° MFRQJ 306 MA
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
Votre prix270.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QJ 306 M BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    35 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53 kN
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    41.5 kN
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    QJ
  • Description
    QJ 306 M BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576632259
  • CUP_NON
    7316576632259
  • Type duplex
    Célibataire
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Poids
    0.95 lb
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues