Motion
QJ310-MPA
Palier de contact FourPoint - Alésage 50 mm, D.E. 110 mm, Largeur 27 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127368
N° MFRQJ310-MPA
Prix631.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 50 mm, D.E. 110 mm, Largeur 27 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127368
N° MFRQJ310-MPA
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
Votre prix631.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QJ310-XL-MPA

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    115000 N
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    92000 N
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    11300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    QJ3
  • Normes respectées
    DIN628-4
  • Description
    QJ310-XL-MPA
  • CUP_NON
    4012801180887
  • Poids
    3.05 lb
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues