Aperçu
Spécifications
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Largeur totale45 mm
- Diamètre extérieur165 mm
- Rpm max.1700 tr/min
- Capacité de charge statique431000 N
- Catalogue du fabricant
- SérieNCG
- Capacité de charge dynamique208000 N
- Numéro de catalogue du fabricantNAG4924
- Poids6.13 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation