Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale45 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contact35 °
- Capacité de charge dynamique radiale305 kN
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale340 kN
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau de la cageLaiton
- Rpm max.6000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure45 mm
- Rayon du filet2.5 mm
- SérieQJ
- DescriptionQJ 319 N2MA BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
- Numéro CUP du fabricant7316577109675
- CUP_NON7316577109675
- Type duplexCélibataire
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Poids16.04 lb
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Fente de remplissage de type ligne1
- Anneau à bouton-pressionFente de retenue
- Type de produitRoulements de contact à quatre points
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.