Motion
QJ 326  N2MA

SKF
QJ 326 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 130 mm, D.E. de 280 mm, Largeur de 58 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127439
N° MFRQJ 326 N2MA
Prix6,439.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 326 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 130 mm, D.E. de 280 mm, Largeur de 58 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00127439
N° MFRQJ 326 N2MA
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
Votre prix6,439.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QJ 326 N2MA BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    35 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    455 kN
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    610 kN
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    QJ
  • Description
    QJ 326 N2MA BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577013088
  • CUP_NON
    7316577013088
  • Type duplex
    Célibataire
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Poids
    41.07 lb
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues