Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Diamètre extérieur9 mm
- Largeur totale9 mm
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.36000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieHK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- CUP_NON605790216510
- Poids0.01 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné