HK1010B
Roulement à coupelle tirée - Extrémités ouvertes, alésage de 10 mm, DE de 14 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00127493
N° MFRHK1010B
Prix5.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à coupelle tirée - Extrémités ouvertes, alésage de 10 mm, DE de 14 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00127493
N° MFRHK1010B
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
Votre prix5.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK1010B BRG
  • Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée pour les applications avec des charges dynamiques élevées
  • La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Conforme aux normes ANSI/ABMA 18.1, DIN 618 et ISO 3245 pour l’assurance qualité

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    29000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Anneau intérieur compatible
    JR7x10x10.5
  • Numéro CUP du fabricant
    605790216558
  • CUP_NON
    605790216558
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif