Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur21 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier 1010
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.21000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieHK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anneau intérieur compatibleJR12x15x16.5
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790208102
- Poids0.04 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné