Motion
HK1616B
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00127557
N° MFRHK1616B
Prix7.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00127557
N° MFRHK1616B
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
Votre prix7.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK1616B AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Anneau intérieur compatible
    JR12x16x16
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • CUP_NON
    605790216596
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif