Motion
HK 1712
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00127567
N° MFRHK 1712
Prix13.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00127567
N° MFRHK 1712

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK1712-B

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 140°C
  • Matériau du roulement
    Acier trempé
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-1 / ISO 3245
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802894271
  • CUP_NON
    4012802894271
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif